Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Varie Canalizzazioni Rettangolari in Metallo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV48155
Cod. Produttore
MV48155
Cod. EAN
3660612117212

Informazioni di prodotto

COPRIGIUNTO PER BASI BRN 65-80 - LARGHEZZA 515 - FINITURA Z 275
Serie BRN - Passerelle portacavi MAVIL in acciaio galvanizzato

esecuzione

listello di raccordo per giunto

tipo di connessione

connettore a vite

adatto per canale portacavi

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

515 mm 515 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

515 mm

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

superficie

zincato a nastro

Serie

BRN_PASSER__LAMIERA,BUILDING_PASS

Produttore

COPRIGIUNTA BRN LARG.515 Z275