Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14041.AB
Cod. Produttore
14041.AB
Cod. EAN
8007352499645

Informazioni di prodotto

Copriforo antibatterico

Documentazione tecnica

Copriforo, materiale antibatterico, bianco

materiale

plastica

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

21 mm

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

senza alogeni

Produttore

Copriforo antibatterico Plana