Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20042.B
Cod. Produttore
20042.B
Cod. EAN
8007352375277

Informazioni di prodotto

Copriforo 2M bianco

Documentazione tecnica

Copriforo, bianco - 2 moduli

materiale

plastica

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

codice RAL (simile)

9016

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

21 mm

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

Produttore

Copriforo 2M bianco Eikon