Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10350.B
Cod. Produttore
10350.B
Cod. EAN
8033335000010

Informazioni di prodotto

COPRIFORO 1 MODULO BIANCO
Copriforo, 1 modulo, Nea, bianco

profondità dell'apparecchio

20.5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

contatti

senza contatto

Produttore

COPRIFORO 1 MODULO BIANCO