Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
SM5SH5514
Cod. Produttore
5SH5514
Cod. EAN
4001869024752

Informazioni di prodotto

calotta terminale per sbarra collettrice per corrente trifase
calotta terminale per sbarra collettrice per corrente trifase Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per l'installazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essere utilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per l'installazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906. www.siemens.com/fuses. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

Produttore

COPERTURE TERMINALI X SBARRE D01 16