Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7641006
Cod. Produttore
7641006
Cod. EAN
8024873006022
COPERCHIO OPACO OPCG 306003 L7641006 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000744 - Tetto/fondo (armadio elettrico)

larghezza

300 mm

altezza

600 mm

profondità

30 mm

numero RAL

7035

adatto per installazione esterna

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

COPERCHIO OPACO OPCG 306003 L