Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV50150
Cod. Produttore
MV50150
Cod. EAN
3660612116277

Informazioni di prodotto

COPERCHIO BFR - LUNGHEZZA 3 METRI - LARGHEZZA 50MM - FINITURA Z275
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

larghezza del coperchio

50 mm

adatto per canale a griglia

lunghezza

3000 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

COPERCHIO BFR 50MM Z275