Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD720182405002
Cod. Produttore
720182405002
Cod. EAN
8012823364186

Informazioni di prodotto

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI 5...150KOHM 1CO

Documentazione tecnica

Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. Volt AC: 240 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori: Cavo-sonda per liquidi conduttivi, sonda, sonda da pavimento-antiallagamento, portaelettrodo bipolare, portaelettrodo tri

tipo di tensione per l’azionamento

AC

principio di misura fisico

conduttivo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

sensibilità di intervento regolabile

larghezza

35 mm

min. ritardo all’attrazione impostabile

0.5 s

max. ritardo all’attrazione ammesso

7 s

numero di contatti invertitori

1

numero di ingressi elettrodi

3

altezza

84 mm

profondità

54.6 mm

Produttore

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI 5...150KO