Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPG29
Cod. Produttore
DPG29
Cod. EAN
8030343038578

Informazioni di prodotto

Controdado in poliammide
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

grigio luce

forma

esagonale

Produttore

Controdado Pa6 Pg48 Ral 7035