Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPG22
Cod. Produttore
DPG22
Cod. EAN
8030343038509

Informazioni di prodotto

Controdado DP in poliammide
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

grigio luce

forma

esagonale

Produttore

Controdado Pa6 Pg11 Ral 7035