Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPG20
Cod. Produttore
DPG20
Cod. EAN
8030343038479

Informazioni di prodotto

Controdado in poliammide
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

grigio luce

forma

esagonale

Produttore

Controdado Pa6 Pg07 Ral 7035