Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDP40M
Cod. Produttore
DP40M
Cod. EAN
8030343039070

Informazioni di prodotto

Controdado in poliammide
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

grigio scuro

forma

esagonale

Produttore

Controdado Pa6 Iso40 Ral 7001