Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDP32M
Cod. Produttore
DP32M
Cod. EAN
8030343039063

Informazioni di prodotto

Controdado DP in poliammide
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

grigio scuro

forma

esagonale

Produttore

Controdado Pa6 Iso32 Ral 7001