Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDP05
Cod. Produttore
DP05
Cod. EAN
8030343038905

Informazioni di prodotto

Controdado in poliammide
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

grigio scuro

forma

esagonale

Produttore

Controdado Pa6 1" Ral 7001