Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD24
Cod. Produttore
D24
Cod. EAN
8030343039360

Informazioni di prodotto

Controdado D in ottone nichelato
Controdado in ottone nichelato con filetti PG adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

forma

esagonale

Produttore

Controdado Ottone D24 Pg16

€ 0,4959 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info