Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD23
Cod. Produttore
D23
Cod. EAN
8030343039353

Informazioni di prodotto

Controdado D in ottone nichelato
Controdado in ottone nichelato con filetti PG adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

forma

esagonale

Produttore

Controdado Ottone D23 Pg13,5

€ 0,4176 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info