Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD20
Cod. Produttore
D20
Cod. EAN
8030343039322

Informazioni di prodotto

Controdado in ottone nichelato
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

forma

esagonale

Produttore

Controdado Ottone D20 Pg07

€ 0,3328 x 1 pz.
(pz.)