Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD10
Cod. Produttore
D10
Cod. EAN
8030343039292

Informazioni di prodotto

Controdado D in ottone nichelato
Controdado in ottone nichelato con filetto GAS adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 1/2 pollici

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

forma

esagonale

Produttore

Controdado Ottone D10 2"1/2"