Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD08
Cod. Produttore
D08
Cod. EAN
8030343039278

Informazioni di prodotto

Controdado D in ottone nichelato
Controdado in ottone nichelato con filetto GAS adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/2 pollice

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

forma

esagonale

Produttore

Controdado Ottone D 8 1"1/2"

€ 1,49 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info