Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD05
Cod. Produttore
D05
Cod. EAN
8030343039254

Informazioni di prodotto

Controdado in ottone nichelato
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

forma

esagonale

Produttore

Controdado Ottone D 5 1"

€ 0,8156 x 1 pz.
(pz.)