Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDEM25
Cod. Produttore
DEM25
Cod. EAN
8030343037359

Informazioni di prodotto

Controdado DE equipotenziale in ottone nichelato
Controdado a sei denti durante l'avvitamento graffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi alla compensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggio aumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell'installazione.

con collegamento di terra

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

forma

esagonale

Produttore

Controdado Equipaggiamento Dem25 M25X1,5