Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDM40
Cod. Produttore
DM40
Cod. EAN
8030343038110

Informazioni di prodotto

Controdado D DM in ottone nichelato
Controdado in ottone nichelato con filetto ISO-Metrico adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

forma

esagonale

Produttore

Controdado Dm40 M40X1,5

€ 1,66 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info