Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE6DMID52UTF
Cod. Produttore
CE6DMID52UTF
Cod. EAN
8032826514548

Informazioni di prodotto

CONTO D6 MID 125A 400V IMP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conto D6-Pd MID - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - certificato UTF DC15 - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 6 moduli DIN - Uscita: impulsi - Corrente: 10 (125)A - diretta - Tensione: 3x230/400V - diretta - Aux: autoalimentato. Versione MID.

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tipo di montaggio

AMD

classe di precisione

B

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

tipo di tariffa

tariffa doppia

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

uscita d'impulso

elettrico

tipo di impulso

S0

controllo tariffa

esterno

adatto per

acquisto

esecuzione

misurazione diretta

tipo di contatore

elettronico

tipo di visualizzazione

digitale

numero di punti

8

firma EDL40

altezza

100

con codice di blocco

frequenza

49 Hz

corrente massima (Imax)

125 A

tarato

larghezza in unità di suddivisione

6

corrente nominale (In)

10 A

profondità

65.6

larghezza

107.2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CONTO D6 MID 125A 400V IMP

€ 353,45 x 1 pz.
(pz.)