Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE6DMID56
Cod. Produttore
CE6DMID56
Cod. EAN
8032826305443

Informazioni di prodotto

CONTO D6 MID 125A 3F+N 400V IMPULSI+RS485

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conto D6-Pd MID - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 6 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 10 (125)A - diretta - Tensione: 3x230/400V - diretta - Aux: autoalimentato. Versione MID

corrente massima (Imax)

125 A

corrente nominale (In)

10 A

larghezza in unità di suddivisione

6

numero di punti

8

velocità d'impulso

0.001 Imp/kWh (kvarh)

frequenza

49 Hz

tensione nominale (Un) L-L

340 V

tensione nominale (Un) N-L

197 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di montaggio

AMD

tipo di visualizzazione

digitale

tipo di impulso

S0

uscita d'impulso

ottico

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

controllo tariffa

esterno

tipo di tariffa

tariffa doppia

adatto per

acquisto

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

esecuzione

misurazione diretta

tipo di polo

quattro conduttori

classe di precisione

B

tipo di contatore

elettronico

blocco antiritorno

tarato

con codice di blocco

altezza

111.5

profondità

65.6

larghezza

107.2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CONTO D6 MID 125A 3F+N 400V IMPULSI