Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223400241620
Cod. Produttore
223400241620
Cod. EAN
8012823352992

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Documentazione tecnica

Contattori modulari Configurazione contatti: 2NO + 2NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. carico max. della lampada fluorescente: 200 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 19.2 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 6 poli

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

tipo di tensione d’esercizio

AC

tensione di azionamento nominale

19.2 V

tensione d’esercizio nominale

250 V

dispositivi supplementari possibili

carico max. lampada a incandescenza

800 W

carico max. della lampada fluorescente

200 VA

corrente d’esercizio nominale

25 A

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

Contattore modulare 24 V AgNi