Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD227402301410
Cod. Produttore
227402301410
Cod. EAN
8012823429397

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM

Documentazione tecnica

Contattori modulari Configurazione contatti: 4NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 195.5 a 253 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Produttore

CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM