Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223202301520
Cod. Produttore
223202301520
Cod. EAN
8012823355429

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

Documentazione tecnica

Contattori modulari Configurazione contatti: 1NO + 1NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. carico max. della lampada fluorescente: 200 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 176 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli

corrente d’esercizio nominale

25 A

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

carico max. lampada a incandescenza

800 W

carico max. della lampada fluorescente

200 VA

dispositivi supplementari possibili

tensione d’esercizio nominale

250 V

tensione di azionamento nominale

176 V

tipo di tensione d’esercizio

AC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM