Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7M3884000312
Cod. Produttore
7M3884000312
Cod. EAN
8012823433233

Informazioni di prodotto

CONTATORE LCD TRIFASE MID DIR 80A Mbus

Documentazione tecnica

Contatore di energia monofase bidirezionale con display retro illuminato Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 80 A. Numero moduli DIN: 3 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: bus M tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa multipla controllo tariffa: interno/esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 500 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: tre conduttori/quattro conduttori con codice di blocco: sì tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 265 V. corrente nominale (In): 5 A.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CONTATORE LCD TRIFASE MID DIR 80A M