Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7E7884000312
Cod. Produttore
7E7884000312
Cod. EAN
8012823412634

Informazioni di prodotto

CONTATORE DI ENERGIA DIGITALE

Documentazione tecnica

Contatore di energia multifunzione bidirezionale MID con display retro illuminato esecuzione: misurazione diretta adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 80 A. larghezza in unità di suddivisione: 4 numero di punti: 8 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 esecuzione dell'interfaccia: bus M tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa doppia controllo tariffa: esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura) uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 100 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: tre conduttori/quattro conduttori con codice di blocco: no tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 276 V. corrente nominale (In): 5 A. Accessori: Coprimorsetti piombabile antimanomissione Note: Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

corrente nominale (In)

5 A

corrente massima (Imax)

80 A

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di punti

8

blocco antiritorno

tarato

tensione nominale (Un) N-L

184 V

tensione nominale (Un) L-L

320 V

frequenza

50 Hz

velocità d'impulso

100 Imp/kWh (kvarh)

tipo di contatore

elettronico

classe di precisione

B

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

esecuzione

misurazione diretta

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

adatto per

acquisto/consegna

tipo di tariffa

tariffa doppia

controllo tariffa

esterno

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

uscita d'impulso

elettrico

tipo di impulso

S0

tipo di visualizzazione

digitale

esecuzione dell’interfaccia

bus M

grado di protezione (IP)

IP50

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CONTATORE DI ENERGIA DIGITALE