Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE413101
Cod. Produttore
413101
Cod. EAN
3414971852853

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 Cat.6 UTP da Guida DIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo Cat. 6 per la permutazione dei cablaggi all\'interno dell\'armadio centro stella. Connettori reversibili per collegamento dei cavi alle prese utente provenienti dall\'alto o dal pavimento - 1 modulo DIN.

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

morsetto tagliente

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

22

adatto per conduttore massiccio

adatto per cavo piatto

adatto per trefolo

adatto per cavo circolare

Produttore

CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP DA GUIDA