Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC4DL1
Cod. Produttore
ZCMC4DL1
Cod. EAN
3389119637329

Informazioni di prodotto

pre-cabled connection ZCMC - 4 Poles - PvR - 1 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il gruppo di collegamenti precablati ZCMC è un accessorio dei finecorsa. La lunghezza del cavo è 1 m. Presenta contatti a scatto, 2 normalmente chiuso + 2 normalmente aperto. Ha un isolamento PvR. Il corpo associato è ZCMD4D. Finecorsa per il rilevamento dei contatti con oggetti non flessibili. L'offerta più completa di finecorsa per soddisfare ogni esigenza. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

lunghezza del cavo

1 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

tipo di cavo

a più fili

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

CONNETTORE PRECABLATO 1MT PER ZCMD4