Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH300002
Cod. Produttore
300002
Cod. EAN
4013364024052

Informazioni di prodotto

Connettore KS M12 Fe/tZn per Td 8-12,5mm

Documentazione tecnica

Il connettore KS M12 FE/TZN per TD 8-1 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una connessione affidabile e durevole. Questo connettore è progettato per garantire prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Con un design robusto, è ideale per ambienti industriali e professionali, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia. Scegli il connettore KS M12 per le tue esigenze elettriche e scopri la differenza nella qualità.

tipo di connettore

connettore

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-12,5/Rd 8-12,5

materiale

ghisa malleabile

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite di serraggio

Produttore

CONNETTORE KS M12 FE/TZN PER TD 8-1