Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA1141L5
Cod. Produttore
XZCPA1141L5
Cod. EAN
3389119021456

Informazioni di prodotto

Connettore femmina dir. precablato, M12, 4 pin - Cavo 5 m

Documentazione tecnica

Il connettore precablato fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. È un connettore femmina a gomito M12, a 4 vie. Presenta un cavo PVC di 5m e un anello di serraggio in acciaio Inox. L'accessorio è adatto per le serie di sensori XUK2, XUK8 e XUK9, per il trattamento di alimenti e bevande.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE INOX CON CAVO 5 MT.