Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA0941L5
Cod. Produttore
XZCPA0941L5
Cod. EAN
3389119021593

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M8 - 4 pin - cavo PVC 5 m

Documentazione tecnica

Il connettore inox con cavo di 5 metri offre una soluzione robusta per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in PVC, presenta un design con 4 poli e connessioni femmina sia lato scatola che lato campo. La disposizione d'ingresso cavi è progettata per un'installazione diretta, garantendo praticità e affidabilità. Ideale per applicazioni nei sensori fotoelettrici, questo connettore combina durabilità e prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per i vostri progetti elettrici.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

60 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE INOX CON CAVO 5 MT.