Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA1241L20
Cod. Produttore
XZCPA1241L20
Cod. EAN
3389119631662

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

20 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Produttore

CONNETTORE INOX CON CAVO 20M