Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPA1965L10
Cod. Produttore
XZCPA1965L10
Cod. EAN
3389119021647

Informazioni di prodotto

Connettore femmina ang. precablato, 1/2'' 20UNF, 3 pin - Cavo 10 m

Documentazione tecnica

Il connettore inossidabile con cavo di 10 metri è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in PVC, offre una robusta protezione e resistenza nel tempo. Con tre poli, questo connettore presenta un design versatile con ingressi cavi piegati ad angolo, facilitando l'installazione in spazi ristretti. I contatti femmina su entrambi i lati assicurano una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per l'uso in sensori fotoelettrici e altre applicazioni elettriche.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE INOX CON CAVO 10 MT.