Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH310008
Cod. Produttore
310008
Cod. EAN
4013364024328

Informazioni di prodotto

Connettore EST in zama per Td 8mm c.vite

Documentazione tecnica

Il connettore esterno in zama per TD 8mm C è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in zama, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità, questo connettore garantisce prestazioni affidabili. La sua progettazione specifica per un diametro di 8mm lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design robusto e una finitura di alta qualità, è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel settore elettrico.

tipo di connettore

raccordo a T

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8 / Rd 8

materiale

pressofusione di zinco

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite di serraggio

Produttore

CONNETTORE EST IN ZAMA PER TD 8MM C