Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0566L20
Cod. Produttore
XZCP0566L20
Cod. EAN
3389119055284

Informazioni di prodotto

pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 3 pins -cable PUR 20m

Documentazione tecnica

Scopri il connettore dritto M8 a 3 pin in poliuretano (PUR) lungo 20 metri. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, questo connettore presenta ingressi dritti sia lato scatola che lato campo. Con contatti femmina su entrambi i lati, offre una soluzione versatile per le tue esigenze di cablaggio. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e flessibilità, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per il tuo sistema elettrico.

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

20 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

CONNETTORE DRITTO M8 3 PIN PUR 20M