Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1541L5
Cod. Produttore
XZCP1541L5
Cod. EAN
3389119023825

Informazioni di prodotto

Connettore precablato in PVC maschio M12 5 mt

Documentazione tecnica

Il connettore TEXZCP1541L5 è un componente essenziale per il cablaggio, dotato di un cavo lungo 5 metri. Realizzato in poliuretano (PUR), garantisce resistenza e flessibilità. Con un numero di poli di 4, offre un collegamento elettrico affidabile. La sua esecuzione prevede un contatto maschio lato campo e femmina lato scatola, con ingresso cavi diritto sul lato campo. Questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni elevate.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 5 MT