Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1241L25
Cod. Produttore
XZCP1241L25
Cod. EAN
3389110368727

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - femmina - M12 - 4 pins - cavo PUR 25m

Documentazione tecnica

Il connettore con cavo TEXZCP1241L25 è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in poliuretano, questo cavo lungo 25 metri offre una robustezza e una flessibilità superiori. Dotato di quattro poli, garantisce una connessione affidabile grazie ai contatti femmina sia lato scatola che lato campo. La disposizione piegata ad angolo dell'ingresso cavi facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo connettore è progettato per soddisfare le esigenze di precisione e sicurezza nel settore elettrico.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

25 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 25 MT.