Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0941L20
Cod. Produttore
XZCP0941L20
Cod. EAN
3389119630757

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - dritto femmina - M8 - 4 pins - cavo PUR 20m

Documentazione tecnica

Il connettore con cavo TEXZCP0941L20 è una soluzione versatile per le vostre esigenze elettriche. Con un cavo lungo 20 metri, offre una connessione affidabile con 4 poli. Realizzato in poliuretano, questo connettore garantisce durabilità e resistenza. La configurazione del collegamento elettrico è di tipo M8 su entrambi i lati, con un ingresso cavi diretto. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate, questo connettore è perfetto per ambienti professionali e industriali.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

60 V

resistenza di contatto

5 mOhm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

20 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

tipo di cavo

a più fili

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 20MT