Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0466L2
Cod. Produttore
XZCP0466L2
Cod. EAN
3389110763041

Informazioni di prodotto

Connettore femmina ang. precablato, Ø 8 mm, 3 pin - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

30 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

tipo di cavo

a più fili

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 2 MT.