Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0941L15
Cod. Produttore
XZCP0941L15
Cod. EAN
3389110118360

Informazioni di prodotto

pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 4 pins - cable PUR 15m

Documentazione tecnica

Il connettore con cavo TEXZCP0941L15 offre una lunghezza di 15 metri, perfetto per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza. Realizzato in poliuretano, garantisce una resistenza eccellente. Dotato di 4 poli, presenta collegamenti elettrici sia lato scatola che lato campo con contatti femmina. La disposizione diritta dell'ingresso cavi facilita l'installazione, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. Questo connettore è una scelta affidabile per le vostre esigenze elettriche.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

60 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

15 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 15 MT