Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1541L10
Cod. Produttore
XZCP1541L10
Cod. EAN
3389119023832

Informazioni di prodotto

Connettore precablato in PUR maschio M12 10 mt

Documentazione tecnica

Il connettore con cavo TEXZCP1541L10 è la soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio. Con una lunghezza di 10 metri, offre una connessione affidabile grazie ai suoi 4 poli e alla robustezza del materiale di rivestimento in poliuretano. La configurazione include un contatto maschio lato campo e una presa femmina lato scatola, garantendo un'installazione semplice e sicura. La disposizione del cavo è progettata per un ingresso diritto, rendendo questo connettore versatile e pratico per vari utilizzi elettrici.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 10 MT