Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1670L10
Cod. Produttore
XZCP1670L10
Cod. EAN
3389110763454

Informazioni di prodotto

Pre wired connectors XZ, straight female, 7/8"16 UN, 3 pins, cable PUR 10 m

Documentazione tecnica

Il connettore TEXZCP1670L10 è progettato per garantire prestazioni elevate con un cavo lungo 10 metri. Realizzato in poliuretano, offre resistenza e durabilità. Questo connettore presenta un design con tre poli e connessioni femmina su entrambi i lati, assicurando un collegamento elettrico affidabile. La disposizione dell'ingresso cavi è ottimizzata per un'installazione semplice e diretta. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, è una scelta eccellente nel settore dell'elettronica.

corrente nominale In

6 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 10 MT.