Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE56003520
Cod. Produttore
56003520
Cod. EAN
8051013253640
La connessione in rame da 35 mm con una lunghezza di 200 mm è un componente essenziale per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata in rame di alta qualità, questa connessione offre un'eccellente conduttività elettrica, riducendo al minimo le perdite di energia e migliorando l'efficienza del sistema elettrico. La sua robustezza e resistenza la rendono adatta per una varietà di applicazioni, sia in ambito residenziale che industriale. La lunghezza di 200 mm consente una flessibilità ottimale durante l'installazione, facilitando l'integrazione in diversi schemi di cablaggio. Grazie alla sua progettazione, questa connessione è ideale per garantire una distribuzione elettrica sicura e stabile, rendendola un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico.

Produttore

SEM

CONNESSIONE 35MM 200MM RAME R