Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP53P11L15
Cod. Produttore
XZCP53P11L15
Cod. EAN
3389119620475

Informazioni di prodotto

Connettore M12 - femmina - 90° - 8 pin - 15 m, precablato

Documentazione tecnica

Il cavo di collegamento XZ presenta connettori a gomito a 8 vie M12 con un connettore PUR da 15 metro e conduttori volanti con estremità scoperta. Ha un armadio 316L in acciaio con grado di protezione IP65/IP67/IP69K che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alla norma cULus. È compatibile con il ricevitore per barriere luminose di sicurezza, XUSL2E e XUSL4E. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -40°C a +90°C.

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

numero di poli

8

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

15 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

CONN M12 FEMM 90 8 POLI - 15M