Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12FDM80B
Cod. Produttore
XZCC12FDM80B
Cod. EAN
3389119620413

Informazioni di prodotto

Connettore femmina M12 dritto

Documentazione tecnica

Scopri il connettore M12 femmina a 8 poli con morsetti, un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua esecuzione a spina e la configurazione diritta lo rendono ideale per una varietà di utilizzi. L'innovativo design e la robustezza di questo prodotto lo rendono una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto.

corrente nominale In

3 A

temperatura ambiente

-40 °C

diametro del connettore

12 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

dimensione della filettatura M

20 mm

materiale della scatola

plastica

esecuzione della scatola

diritto

esecuzione del contatto

spina

per diametro esterno cavo

7

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

CONN M12 FEMM 8POLI CON MORSETTI