Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1141L20
Cod. Produttore
XZCP1141L20
Cod. EAN
3389110963519

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M12 - 4 pin - cavo PUR 20 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio. Il connettore precablato è un accessorio per sensori fotoelettrici per uso generico. La lunghezza del cavo è 20m e il diametro 5,2mm. Per il collegamento elettrico impiega un connettore femmina dritto a 4 vie M12. Il connettore precablato assicura il fissaggio del connettore a vite. È un connettore con una tensione di esercizio nominale di 250V AC e 300V DC e una corrente nominale di 4A. È un prodotto classificato IP65, IP67 e IP69K. Il collare del connettore è in metallo e il cavo presenta un isolamento PUR. Peso: 0,115 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CULus. Tutti i formati fotoelettrici industriali più diffusi sono disponibili presso il distributore di sensori Telemecanique più vicino. Prodotti standard o multimodali. Oltre a un'ampia scelta di prodotti "applicativi". Ex Osiris, OsiSense XU è per il rilevamento senza contatto fino a cento metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

20 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONN CON CAVO 20 M

€ 33,34 x 1 pz.