Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC21L3
Cod. Produttore
ZCMC21L3
Cod. EAN
3389110221718

Informazioni di prodotto

Connessione precablata ZCMC - PvR - 2 poli - Lunghezza cavo: 3 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il collegamento precablato è un accessorio dei finecorsa. La lunghezza del cavo è 3 m. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiuso + 1 normalmente aperto. Il gruppo di collegamenti precablato è un cavo isolato PvR. È compatibile con i finecorsa XCMD21. Il corpo associato è ZCMD21. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

corrente nominale In

1.5 A

tensione di dimensionamento

240 V

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

reticolato

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

lunghezza del cavo

3 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

schermato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

tipo di cavo

a più fili

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

CONN 1NC1NO CAVO 3M

€ 15,92 x 1 pz.
(pz.)